カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(41)
- 自動車用品(138,081)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- 森田アルミ工業
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
商品レビュー
- 以上(886)
- 以上(973)
- 以上(984)
- 以上(990)
価格
- 1,500円以下(37,613)
- 1,500-10,000円(52,915)
- 10,000-50,000円(38,538)
- 50,000-100,000円(11,351)
- 100,000円以上(6,294)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

エントランスフック ViK(ヴィク)
森田アルミ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)取付高(mm)1000以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)芯材アルミ材質(表面)エラストマー材質(ブラケット)アルミ最大荷重(kg)10
アルミ床見切り keid(ケイド) W4×T12.5×L1820
森田アルミ工業¥8,998~税込¥9,898~1箱(3本)翌々日出荷4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム寸法L(mm)1820寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5
室内物干ワイヤー pid4M
森田アルミ工業(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ)
森田アルミ工業(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から3日以内出荷部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
アルミ床見切り keid(ケイド) シルバー W4×T12.5×L1820
森田アルミ工業¥19,880税込¥21,8681箱(10本)翌々日出荷4mm幅のT型アルミ床見切り材!。1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム長さ(mm)1820幅×厚さ(mm)4×12.5
...