「室内物干し 壁付」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2
材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他
寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)
色本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー
種類室内壁取付
耐荷重(kg)10
関連資料(4.26MB)
1セット
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
関連キーワード