「シャワーエルボ」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。
レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水)
円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。
コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボ
カバーなし
質量(kg)6.67
色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0.8
キャスターなし
材質(ホース)PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)12~15
ホース長さ(m)30
適合ホース外径(Φmm)~20
補助ホース長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー
適合蛇口外径(Φmm)15
巻取形式手動
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード