5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。 トラスコ品番368-4053 セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット 材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂 クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)10 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7 適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 材質PVC,ポリエステル糸 寸法(mm)15×20 ブラウン 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃) 使用流体 保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃) 最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 材質PVC、ポリエステル糸 ブルー 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,598 税込9,458
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三洋化成S-BOX
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター カバーなし 質量(kg)4.2 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成S-BOX 箱入り
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター カバーなし 質量(kg)4.7 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)