専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
材質PVC
色黒
耐熱温度(℃)約60度
内径(mm)約4
1巻(10m)
¥399
税込¥439
欠品中
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-37
特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
材質(補強材)ポリエステル糸
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として
色ブラック
種別農園芸ホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
さわやかなクリアグリーンカラー
スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
材質PVC
色グリーン
構造単層管チューブ
最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.22
適合流体水
サイズ(mm)15×20
長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格
ねじれ・折れグセがつきにくい
最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質PVC
色グリーン
長さ(m)15(カット)
構造単層管チューブ
最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20
適合流体水
サイズ(mm)15×20
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
太いサイズの送排水用ホース。ねじれ・折れグセが付きにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質PVC
色ブルー
長さ(m)20(プラドラム)
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-38
適合流体水
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色パステルブルー
種別グラアスホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造二層管チューブ
脆化温度(℃)-40
特性耐寒
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質PVC
色ブラック
長さ(m)20(プラドラム)
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
適合流体水
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
寸法(長さ)50mドラム
色レッド
種別ハイパワーホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
特性耐寒
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
長さ(m)40
最高使用圧力(MPa)0.18
特性耐寒/食衛適合/防藻性
色ブラック
材質PVC
仕様プチドラム巻き
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)18
構造単層管チューブ
外径(Φmm)24
使用流体水
脆化温度(℃)-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)0.19
仕様ドラム
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造単層管チューブ
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-52
特性耐寒/耐圧/食衛適合
良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)0.2
仕様ドラム
材質PVC
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造単層管チューブ
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
関連キーワード