31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
材質PVC、ポリエステル糸 ブラウン 内径×外径(Φmm)15×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途一般家庭水道散水用。 トラスコ品番149-1837 材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 質量(kg)9.3 ブラウン 長さ(m)50 使用圧力(MPa)0.6 使用温度(℃)0~60 許容曲げ半径(mm)72 外径(mm)20 内径(mm)15 耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC、ポリエステル糸 ブラウン 長さ(m)5(カット) 構造糸入り二重管防藻ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6 適合流体 サイズ(mm)15×20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm)19.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に 仕様石目 カバーなし 種類水形:6 キャスターなし 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
13,984 税込15,382
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-38 特性耐寒/耐圧/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-37 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。 トラスコ品番368-4053 セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット 材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂 クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)10 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7 適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC、ポリエステル糸 ブルー 構造糸入り二重管ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57 適合流体 内径(mm)15
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー 仕様ドラム 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 ドラム径Φ×幅W(mm)195×105 使用流体空気/水 脆化温度(℃)-55 使用環境温度上限(℃)約60 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。 材質PVC、ポリエステル糸 長さ(m)20(カット) 使用温度範囲(℃)0~61 サイズ(mm)15×20
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウム カバーなし (本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー キャスターなし 材質(ホース)PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)12~15 ホース長さ(m)20 適合ホース外径(Φmm)~20 ノズルクイックノズルR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40 噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー 使用ホーススーパー耐圧タイプ 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31 材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂) 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3652 質量(kg)9 使用温度範囲(℃)0~90 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管ホース 外径(Φmm)20 使用流体水/食品/飲料 脆化温度(℃)-38 特性耐寒/耐圧/食衛適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース 5つの水流が選べる多機能ノズル 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボ カバーなし 質量(kg)6.15 本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウン キャスターなし ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)0.2 仕様ドラム 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)18 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)23 グリーン 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性 最高使用圧力(MPa)0.2 仕様補強ドラム トラスコ品番816-3741 使用温度範囲(℃)0~60
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様ドラム巻き 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-38 特性耐圧 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷

内径(Φmm)18 使用流体水/食品/飲料 材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂) 外径(Φmm)24 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3654 使用温度範囲(℃)0~90 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管ホース 脆化温度(℃)-38
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)0.19 仕様ドラム 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-52 特性耐寒/耐圧/食衛適合
1巻
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアーグリーン 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)32 最高使用圧力(MPa)0.01 外径(Φmm)38 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合
1巻
32,980 税込36,278
4日以内出荷

内径(Φmm)15 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)20 グリーン 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性 最高使用圧力(MPa)0.22 仕様補強ドラム トラスコ品番816-3740 使用温度範囲(℃)0~60
1個
9,999 税込10,999
4日以内出荷

内径(Φmm)50 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)62 透明 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.5/(60℃)0.23 仕様カセ巻き 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 脆化温度(℃)-40 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

内径(Φmm)15 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)19.5 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3780 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り三重管ホース 脆化温度(℃)-38 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

内径(Φmm)38 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)48 透明 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.6/(60℃)0.25 仕様カセ巻き 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 脆化温度(℃)-40 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷