「蛇口用コネクター」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。
付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボ カバーなし 質量(kg)6.67 (本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0.8 キャスターなし 材質(ホース)PVC、ポリエステル糸 ホース内径(Φmm)12~15 ホース長さ(m)30 適合ホース外径(Φmm)~20 補助ホース長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2 噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
12,980 税込14,278
欠品中

「気配り設計」という考えをもとに女性に優しいデザインに 場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます 軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ フルカバーリールなので、巻き取り作業がカンタン 表面が滑らかで巻き取りやすい 自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます 使わないときの収納方法にひと工夫
付属品FUNノズルR、蛇口プラグセット、L型コネクター カバーなし 質量(kg)1.73 キャスターなし ホース内径(Φmm)7 ホース長さ(m)散水ホース:10/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29.5×28.7×21.3
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成S-BOX
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター カバーなし 質量(kg)4.2 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成S-BOX 箱入り
存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター カバーなし 質量(kg)4.7 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース 5つの水流が選べる多機能ノズル 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボ カバーなし 質量(kg)6.15 本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウン キャスターなし ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1 巻取形式手動 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷