カテゴリ

  • 農業・園芸資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 三洋化成
  • 酒井製作所(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • ネグロス電工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 青木精密工業(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • プラチナ万年筆(1)
  • パール金属(1)
  • リューター(1)
  • 三興製作所[スプロケット](1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • BAGSTER (バグスター)(1)
  • アイネット(1)
  • MICROCHIP(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1519」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐圧マリンブルーホース 三洋化成

    耐圧マリンブルーホース

    三洋化成(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用温度範囲(℃)0~60材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
  • ガーデン耐圧防藻ホース 三洋化成

    ガーデン耐圧防藻ホース

    三洋化成
    ¥7,698税込¥8,468
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ糸入り耐圧ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止に役立ちます。中間補強糸により破裂しにくい。ホースに編みこまれている中間補強糸(ポリエステル糸)により、水圧に耐えることができます。止水機能付き散水ノズルを取り付けることができます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC/ポリエステル糸色クリア使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)0.62(環境温度23℃時)、0.48(環境温度60℃時)ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)19.5