カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(611)
  • メカニカル部品(520)
  • ねじ・ボルト・釘(377)
  • 機構部品(334)
  • 制御機器(177)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 防犯用品(56)
  • 切削工具(56)
  • 作業工具(53)
  • 電気材料(50)
  • 測定用品(43)
  • 建築金物(34)
  • 農業機械(30)
  • 自動車補修部品(22)
  • 物流用品(16)
  • バイク部品(14)
  • 家電(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • カー用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 清掃用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「m5 d8」の検索結果

関連キーワード
2,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(71件のレビュー)
    309税込340
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
  • サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所

    サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)

    丸エム製作所(4件のレビュー)
    529税込582
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(152件のレビュー)
    899税込989
    1パック(72個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
  • 皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(110個)ほか
    当日出荷
    通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
  • (+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(18件のレビュー)
    619税込681
    1パック(120個)
    当日出荷
    材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
  • ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス

    Modes(51件のレビュー)
    12税込13
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1パック(25個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • (+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)

    大阪魂(15件のレビュー)
    449税込494
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
  • (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(78件のレビュー)
    609税込670
    1パック(165個)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)

    ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等付属品小ネジ:M5(D8)×10タイプ左右兼用種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
  • ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載) M5Stack

    ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
    仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI
  • M5StampS3A M5Stack

    M5StampS3A

    M5Stack
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ESP32-S3FN8(240MHz Xtensa LX7 デュアルコア+2.4GHz Wi-Fi)を搭載 8MB内蔵フラッシュを搭載 プログラマブルRGB LEDと物理ボタンを装備 最適化された3Dアンテナ 23本のGPIOを1.27/2.54mm DIPで引き出し可能 開発環境:UiFlow2、ArduinoIDE、ESP-IDF、PlatformIO
    セット内容M5Stamp ESP32S3Aモジュール ×1、HY2.0 4ピン ベース ×1、2.54mm 9ピンヘッダ ×1、2.54mm 6ピンヘッダ ×1、六角レンチ ×1寸法24×18×4.7mmピッチ(mm)【LCD FPC】0.5 (12または8ピン)電源電圧5Vコネクタ形状【基板接続用】SMT/DIP(2.54/1.27mmピッチ)インターフェースプログラマブル物理ボタン ×1、プログラマブルRGB LED(WS2812B-2020) ×1、タッチセンサ、EMAC、モータPWM、LEDPWM、UART、I2C、I2S、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、GPIO ×23、パルスカウンタフラッシュ8MB使用CPUSoC:ESP32-S3FN8アンテナ【無線】2.4GHz 3Dアンテナコンバータタイプ【DC/DC】MUN3CAD01-SC
  • M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260) M5Stack

    M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ESP32S3をベースにPY260を搭載したカメラモジュール M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(OV2640)の後継となるモジュールです。 最大解像度が2592×1944の5Mピクセルカメラ(PY260)と8MBのPSRAM、16MBのフラッシュメモリを搭載しており、Wi-Fiクラウドへの画像伝送をサポートします。microSDカードスロットを内蔵し、画像やその他のデータを保存できます。また、PDMマイクにより音声録音が可能です。底部にあるGroveポートには、ESP32S3のD+/D-ピンを引き出してあり、ファームウェアのアップデートやM5 Grove to USB-Cモジュールを介したUSBシリアル通信に対応しています。 ボード上の2つの1×3ピンヘッダは、ESP32S3のプログラムのダウンロードに便利です。工場出荷時のファームウェアを使用すれば、完全な画像キャプチャとアップロード機能を備えたEZDataを利用することができ、自由な画像監視をリモートの簡単な設定で実現できます。遠隔監視、タイムラプス撮影、産業オートメーションなどのアプリケーションに適しています。 Wi-Fiに対応するESP32-S3-WROOM-1-N16R8モジュールを搭載 EZDATAまたはシングルポート画像データをWi-Fiクラウドに伝送 5Mピクセルカメラ(PY260)を搭載 microSDカードスロットを内蔵 音声録音機能付きPDMマイクを内蔵 プログラマブルインジケータライトを内蔵
    仕様【ESP32-S3-WROOM-1-N16R8】デュアルコア240MHz 、Wi-Fi対応、モジュールアンテナ内蔵【MIC】PDMマイク(MSM1261D4030HCPM)セット内容CAMS3 5MPユニット ×1、Grove to USB-Cコネクタ ×1、オス-オス ブレッドボードワイヤ ×2、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm) ×1、LEGO互換コンポーネント ×1寸法(mm)40×24×11メモリーPSRAM:8MB、フラッシュメモリ:16MB動作温度0~+40℃視野角【対角】88°対応フォーマットJPEG対応メモリーカードmicroSDカードカメラ仕様5Mピクセル(PY260)
  • ATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2 M5Stack

    ATOMIC バーコード/QRコードスキャナベース2

    M5Stack
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ATOMシリーズを接続して使用するバーコードスキャナ QRコードを含む3種類の主要な2Dバーコードと8種類の1Dバーコードをサポートする、M5Atomシリーズ用に設計された統合型1D/2Dバーコードスキャンベースです。このベースには、さまざまな状態で効果音を鳴らすブザーと焦点合わせを補助する緑色のLEDライトが内蔵されています。 スキャンしたデータは、ESP32を使用して有線または無線により受信側に送信することができます。このベースの背面にはマグネット、M3ネジ穴、LEGO対応穴が装備されており、複数の取り付けオプションが用意されています。
    寸法(mm)48×24×17.5質量(g)12角度(°)【スキャン】回転:360、チルト:±55、スキュー:±55精度【認識】5mil以上消費電力DC5V/116.57mA(待機時、ATOM Liteなし)、DC5V/174.18mA(動作時、ATOM Liteあり)材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)センサー640×480 CMOSモジュール照明白色LED視野角水平:34°、垂直:28°動作温度(℃)0~+40コントラスト【印刷】20%以上インジケータ【フォーカス】緑色LED対応コード【一次元コード】Code39/Code93/Code 128/EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/Interleaved 2 of 5【二次元コード】PDF417/QRコード/Data Matrix通信インターフェースUART@115200
  • M5Stack用ADCユニット v1.1 M5Stack

    M5Stack用ADCユニット v1.1

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。 A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載) 1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    仕様【PGA増幅率】1、2、4、8倍【ローノイズ】10μVP-P【積分非直線性誤差(INL)】フルスケールレンジで0.01%(最大)セット内容M5Stack用ADCユニット v1.1 本体 ×1、HT3.96端子(2ピン) ×1、Grove互換ケーブル(20cm) ×1外形寸法(mm)32×24×10.2電源電圧2.048V ±0.05%分解能最大16ビット【A/D変換】最大16ビットインターフェースGrove互換インターフェース(I2C)、I2Cアドレス:0x48入力端子HT3.96端子(2ピン)測定電圧(V)0~12ドリフト【温度】5ppm/℃サンプルレート15~240サンプル/秒A/DコンバータADS1110基準電圧2.048V ±0.05%
  • M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット M5Stack

    M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
    仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
  • M5StickC DAC2 Hat M5Stack

    M5StickC DAC2 Hat

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    15ビット高分解能DACチップGP8413を搭載したStickC用HAT StickC、StickC PLUS、StickC PLUS2に接続し、I2Cインターフェースから入力した15ビットのデジタル値を0~10V(または0~5V)のアナログ信号に変換して出力するユニットです。2チャンネルを出力できるD/AコンバータGP8413を使用しています。最大8台までデバイスを接続して同時に動作させることが可能で、出力短絡保護などの安全機能も組み込まれ、高精度と高い信頼性、拡張性を実現します。 2チャンネル 15ビットの高分解能 DC/DCコンバータで昇圧し、0~10Vの出力を実現。 Arduinoでの開発をサポート
    セット内容M5StickC DAC2 Hat本体 ×1、VH3.96-4ピンコネクタ ×1、ステッカー ×1寸法(mm)35×24×13.7質量(g)6.7電源電圧5V(M5StickCより給電)出力電圧0~10V、0~5V【誤差】0.2%未満【直線性誤差】0.01%インターフェースI2C(アドレス0x59、デフォルト)出力端子VH3.96-4ピンコネクタ
  • M5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695) M5Stack

    M5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)

    M5Stack
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    MIDIサウンドシステム用のオーディオモジュール フランスdream社製の音源チップSAM2695を搭載したM5Stack用のMIDIシンセサイザユニットです。MIDI信号をシリアルポート経由で受信し、128種類の音源ソース、マルチチャンネルの音源出力、4バンドのイコライザやリバーブといったパラメータの調整が可能です。マルチチャンネルの音源出力を設定することで、ポリフォニックに対応(エフェクトなしで最大64ボイス)、豊かな音響効果を生み出すことができます。さらに、D級アンプNS4150Bやスピーカーを搭載しているので、Groveケーブルを接続すればすぐに音を出すことができます。 dream社のSAM2695を搭載 シリアルポート通信 MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠 マルチチャンネル音源出力に対応(4段階EQ、リバーブなどのパラメータ調整が可能) D級アンプNS4150Bを搭載 8Ω/1Wスピーカーを内蔵 GROVEコネクタ:NC(無接続)/IN(MIDI信号入力)/5V/GND プログラミング環境:Arduino、UIFlowなど
    セット内容1×MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)、1×GROVEケーブル(20cm)寸法(mm)48×24×16型番M5STACK-U178
  • ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応 AI音声認識 Edge-cloud コラボレーション、モデル管理 メインコントローラ:ESP32-S3 9軸センサ Edge AI推論 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵 赤外線発光制御に対応 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMSデジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3gセンサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dBインターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート動作温度0~+40℃解像度【カラーIPS】128×128使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω照射角赤外線エミッター:180°放射距離12.46m(障害物がない場合)ドライバ種類TFTドライバ:GC9107オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAMアンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ
  • ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R-CAM AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    AIビジョンと音声ベースを搭載したAI音声開発キット ESP32-S3チップを搭載したコントローラATOMS3R-CAMとAtomic Echo Baseの2つのパーツで構成されたAI音声開発キットです。8MBフラッシュメモリと8MB PSRAMの大容量メモリを搭載しています。また、0.3MピクセルのGC0308カメラ、9軸IMU(BMI270+BMM150)、赤外線エミッタなど、豊富な周辺機器を搭載しています。 音声ベースには、ES8311オーディオコーデックチップをベースにしたAtomic Echo Baseを採用し、高忠実度オーディオデコードやマイク/スピーカーを駆動できます。このキットは、XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントとの連携をサポートしており、スマートホームや組み込み用途に適しています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8を搭載 9軸センサ 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを搭載 赤外線エミッターを内蔵 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMS デジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOMS3R-CAM×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R-CAM:24.0×24.0×13.5、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R-CAM:7.4/Atomic Echo Base:6.3センサー6軸IMUセンサ(BMI270) 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2Cアドレス:0x68、3軸地磁気センサ(BMM150) 精度:0.3μT BMI270に設置、地磁気データはSensor Hub経由で取得可能マイクロホンMEMSマイクロフォン:MSM381A3729H9BPC、SNR:65 dBアンプ内蔵の有無NS4150B:D級パワーアンプインターフェース拡張インターフェース 底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz) USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω動作温度(℃)0~+40内蔵カメラGC0308、0.3MP、F2.6、57.6° FOVWi-Fi2.4GHz赤外線ライト赤外線IR:180° 放射距離:12.46m(障害物がない場合)オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I2Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ、8MB PSRAM
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(125個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    588税込647
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂

    ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)

    大阪魂(12件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303種類丸形表面処理-取付部めねじ(段付)材質(取付部)SUS303
  • M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ

    M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)

    エスコ
    325税込358
    1袋(20個)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明入数20個
  • M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) エスコ

    M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M5×8、D:40、H:21、d:13.5、d1:5.3
  • ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ

    Modes(20件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • M5型 フリーボール オンダ製作所

    M5型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
  • スズコバBSロングキャップナットM5 大阪魂

    スズコバBSロングキャップナットM5

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)11.5ねじの呼び寸法M5寸法H(mm)14.5寸法D(mm)8寸法D2(Φmm)6.6寸法D1(mm)9.2寸法H1(mm)4寸法R(mm)3.5
  • SUS410 ピアス(サラD8 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(サラD8

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410十字穴番号#2ねじの呼びd5
  • ステン+サラコ D8 コアタマ(T) 大阪魂

    ステン+サラコ D8 コアタマ(T)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法K(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22)

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM5取付長(mm)37寸法MM5
  • シール(オイル)             KD80-M5 92049-1482 Kawasaki

    シール(オイル) KD80-M5 92049-1482

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番653B254007
  • ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂

    ジオメットステン(+)Aサラ D8コアタマ

    大阪魂
    4,072税込4,479
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    十字穴番号2寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)8ねじの呼び5
  • ホワイト SUS410 ピアス(サラD8 大阪魂

    ホワイト SUS410 ピアス(サラD8

    大阪魂
    9,996税込10,996
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS410タイプ小頭十字穴番号#2頭部径(Φmm)8最小素地厚(mm)1.6頭部高さ(mm)2.3ねじの呼びd5ねじ外径(mm)5
  • ステン(+)サラコ D8コアタマ 大阪魂

    ステン(+)サラコ D8コアタマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂

    ステン(+)Aサラ D8コアタマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)8ねじの呼び5
  • ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W 大阪魂

    ホワイト(+)サラコ D8 (3カ-W

    大阪魂
    667税込734
    1袋(57個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
...