1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 トラスコ品番652-7489 材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸 クリアブルー 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時) 許容曲げ半径(mm)79以上 外径(mm)20 内径(mm)15
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • za-50t