特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 8187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,098税込6,708
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
  • メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルランティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,798税込7,478
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
  • メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルブランチティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,598税込6,158
    1個
    12日以内出荷から80日以内出荷
    形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • グランドパッキン #4505L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン #4505L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,798税込7,478
    1箱(3m)
    6日以内出荷
    PTFE繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと耐薬品性潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。PTFE繊維を主構成材としており、シール性能・軸との摺動性などの諸特性をバランスよく確保しております。溶剤や薬品用のケミカルバルブだけでなく、条件によってはポンプなどの回転機に使用できる汎用性も有しています。
    用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)4.9MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260色調pH範囲0~14
  • パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パッキン類

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    949税込1,044
    1個
    31日以内出荷
    寸法(mm)40×60×9.5
  • パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パッキン類

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    9,298税込10,228
    1箱
    32日以内出荷
    PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。
    用途ビル用ポンプ仕様PV値:9.8MPaG・m/s以下タイプシールパッキン圧力~1.2MPaG主要材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤流体温度(℃)~+200色調周速~10m/spH範囲2~12
  • S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用) PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用)

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。
    仕様適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H)型式JH-H、P-SH-H、P-FH