グランドパッキン #4505L
PTFE繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと耐薬品性潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。
PTFE繊維を主構成材としており、シール性能・軸との摺動性などの諸特性をバランスよく確保しております。
溶剤や薬品用のケミカルバルブだけでなく、条件によってはポンプなどの回転機に使用できる汎用性も有しています。
- 用途
- 溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機
- タイプ
- シールパッキン
- 長さ(m)
- 3
- 最高使用圧力(MPa)
- バルブ:10.3/ポンプ:1
- 許容PV値(MPa・m/min)
- 4.9MPaG・m/s以下
- 最高使用温度(℃)
- 260
- 色調
- 白
- pH範囲
- 0~14
- 内容量
- 1箱(3m)
全8種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ


















