スリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,798~税込¥5,278~
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンナットPILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,798~税込¥5,278~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から42日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
キャップPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
エルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
パネルマウントユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から60日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンフランジPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°Y型ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体液
スリーブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)当日出荷から6日以内出荷
ユニオンアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液
メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体液