カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)
  • モノタロウ(7)
  • フカガワ(10)
  • クリモト(栗本鉄工所)(1)
  • YSK(山脇産業)(5)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝キヤリア(1)
  • 未来工業(7)
  • HOJO(1)
  • 阪口製作所(2)
  • コンサス(691)
  • SMC(616)
  • Igus(イグス)(516)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(88)
  • PISCO(ピスコ)(56)
  • I-VALUE(56)
  • オンダ製作所(54)
  • コガネイ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • エスコ(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R管」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)パラマウントメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルランティ使用流体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじ規格インチサイズ
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状フィメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ