カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)
  • フロウエル(7)
  • 千代田通商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-mcw2-2b」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
  • ユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンティ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
  • ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    グランドパッキン 6501L

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
    用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
  • パネルマウントユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    パネルマウントユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 治具本体 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    治具本体

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    形状治具本体
  • ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • スパナ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スパナ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状スパナ商品構成単品