カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・電設資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)
  • 大黒工業(497)
  • 大黒ミシン産業(12)
  • 大黒製作所(10)
  • 大黒食品工業(5)
  • TRUSCO(4)
  • ニシキ(3)
  • ケニス(2)
  • 用美(ヤマコー)(2)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • RS PRO(2)
  • 神棚の里(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • 日学(1)
  • 好川産業(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • 中央化学(1)
  • 三要ゴム製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大黒」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から翌日出荷
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数3定格電圧(V)250仕様(遮断方式)インターロックスイッチサイズコンセントハブ:G3/4(22)
耐圧防爆型タンブラスイッチ 大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型タンブラスイッチ大黒屋ホールディングス(森電機)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。 1種および2種危険場所で使用できます。 容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
定格電圧(V)300定格電流(A)10回路片切
位置ボックス 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 一方出大黒屋ホールディングス(森電機)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
EA・EB・KBボックスはアルミダイカスト製です。
寸法ハブ/16形式一方出
耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
種類プラグ全長(mm)128適合ケーブル外径(Φmm)16.5形状平刃
KBボックス 25 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)KBボックス 25 一方出大黒屋ホールディングス(森電機)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)0.7寸法ハブ/25形式一方出
KBボックス 22 一方出 大黒屋ホールディングス(森電機)KBボックス 22 一方出大黒屋ホールディングス(森電機)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)0.7寸法ハブ/22形式一方出
ハンドランプ 大黒屋ホールディングス(森電機)ハンドランプ大黒屋ホールディングス(森電機)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。
保護等級IEC/IP20材質(ハンドル)ポリプロ適合ランプ100Wまで
防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)大黒屋ホールディングス(森電機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20区分防水コンセント差込口形状接地3P 20A 250V
防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
種類プラグ定格電圧(V)250
位置ボックス 4方出 大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 4方出大黒屋ホールディングス(森電機)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
アルミダイカスト製です。
質量(kg)0.5寸法【ハブ】28
位置ボックス 1方出 大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス 1方出大黒屋ホールディングス(森電機)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
アルミダイカスト製です。
質量(kg)0.5寸法19
プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)
599税込659
1個
翌日出荷
リフレクターランプ用ホルダー 大黒屋ホールディングス(森電機)リフレクターランプ用ホルダー大黒屋ホールディングス(森電機)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
位置ボックス 大黒屋ホールディングス(森電機)位置ボックス大黒屋ホールディングス(森電機)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
密閉型タンブラスイッチ 片切 大黒屋ホールディングス(森電機)密閉型タンブラスイッチ 片切大黒屋ホールディングス(森電機)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷
防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント大黒屋ホールディングス(森電機)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら