種類プラグ
全長(mm)128
適合ケーブル外径(Φmm)16.5
形状平刃
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数3
定格電圧(V)250
仕様(遮断方式)インターロックスイッチ
サイズコンセントハブ:G3/4(22)
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
極数3
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
仕様(遮断方式)インターロックスイッチ
形状平刃
サイズコンセントハブ:G3/4(22)
種類ボディ
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
種類プラグ
定格電圧(V)250
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
区分防水コンセント
差込口形状接地3P 20A 250V
本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。
1種および2種危険場所で使用できます。
容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
回路片切
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード