絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目:

70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-2000シリーズ用 防水仕様延長ケーブル 10M(Φ6.7) クラリオン (Clarion)CC-2000シリーズ用 防水仕様延長ケーブル 10M(Φ6.7)クラリオン (Clarion)
9,798税込10,778
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)10
防水仕様延長ケーブル 0.9m クラリオン (Clarion)防水仕様延長ケーブル 0.9mクラリオン (Clarion)
5,998税込6,598
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)0.9
SurroundEye/ひさしマーカー用EC クラリオン (Clarion)SurroundEye/ひさしマーカー用ECクラリオン (Clarion)
8,798税込9,678
1台
8日以内出荷
SurroundEye/ひさしマーカーシステムを作り出すECU 最大4カメラ入力可能 RCA映像2出力可能 SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能
付属品40P接続ケーブル質量(g)約320(ユニットのみ)電源電圧(V)DC12~24 マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×26×115(ユニットのみ)消費電流(A)1以下
切替スイッチ クラリオン (Clarion)切替スイッチクラリオン (Clarion)
3,698税込4,068
1台
9日以内出荷
RCB-210はSurroundEye/ひさしマーカーシステム専用の切替スイッチです。
CC-2000 シリーズ用防水コネクタ変換ケーブルキット (0.9m) クラリオン (Clarion)CC-2000 シリーズ用防水コネクタ変換ケーブルキット (0.9m)クラリオン (Clarion)
8,698税込9,568
1台
9日以内出荷
カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221 、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。
ケーブル長(m)0.9
CC-2000 シリーズ用防水コネクタ変換ケーブルキット (0.2m) クラリオン (Clarion)CC-2000 シリーズ用防水コネクタ変換ケーブルキット (0.2m)クラリオン (Clarion)
6,198税込6,818
1台
9日以内出荷
カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221 、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。
ケーブル長(m)0.2
CC-2000 シリーズ用取り付け部材キット クラリオン (Clarion)CC-2000 シリーズ用取り付け部材キットクラリオン (Clarion)
2,498税込2,748
1台
9日以内出荷
小型カメラ用プロテクター クラリオン (Clarion)小型カメラ用プロテクタークラリオン (Clarion)
6,698税込7,368
1台
9日以内出荷
適合品番CC-7202A、CC-7203A、CC-6300A
小型カメラシリーズ用防水仕様延長ケーブル(Φ4mm / 5m) クラリオン (Clarion)小型カメラシリーズ用防水仕様延長ケーブル(Φ4mm / 5m)クラリオン (Clarion)
4,998税込5,498
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)5適合カメラCC-1060、CC-4100、CC-4110
小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 20M(Φ4mm/ストレート型コネクタ) クラリオン (Clarion)小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 20M(Φ4mm/ストレート型コネクタ)クラリオン (Clarion)
8,698税込9,568
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)20適合カメラCC-1060、CC-4100、CC-4110
小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 18M クラリオン (Clarion)小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 18Mクラリオン (Clarion)
7,998税込8,798
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)18適合カメラCC-1060、CC-4100、CC-4110
小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 15M(Φ4mm/ストレート型コネクタ) クラリオン (Clarion)小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 15M(Φ4mm/ストレート型コネクタ)クラリオン (Clarion)
7,698税込8,468
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)15適合カメラCC-1060、CC-4100、CC-4110
小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 7M(Φ4mm/ストレート型コネクタ) クラリオン (Clarion)小型カメラシリーズ用防水仕様中継ケーブル 7M(Φ4mm/ストレート型コネクタ)クラリオン (Clarion)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)7適合カメラCC-1060、CC-4100、CC-4110
CC-2000 シリーズ用防水仕様中継ケーブル 23M(Φ6.7mm / ストレートコネクタ) クラリオン (Clarion)CC-2000 シリーズ用防水仕様中継ケーブル 23M(Φ6.7mm / ストレートコネクタ)クラリオン (Clarion)
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)23適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
CC-2000 シリーズ用防水仕様中継ケーブル 18M(Φ6.7mm / ストレートコネクタ) クラリオン (Clarion)CC-2000 シリーズ用防水仕様中継ケーブル 18M(Φ6.7mm / ストレートコネクタ)クラリオン (Clarion)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)18適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
CC-2000 シリーズ用防水仕様中継ケーブル 7M(Φ6.7mm / ストレートコネクタ) クラリオン (Clarion)CC-2000 シリーズ用防水仕様中継ケーブル 7M(Φ6.7mm / ストレートコネクタ)クラリオン (Clarion)
9,698税込10,668
1台
9日以内出荷
ケーブル長(m)7適合カメラCC-2000A、CC-2000B、CC-2001A、CC-2001B、CC-2002A、CC-2003A、CC-2003B、CC-1602A
デジタルWLAN受信機 クラリオン (Clarion)デジタルWLAN受信機クラリオン (Clarion)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
遅延時間を最少で前方後方の安全確認映像を転送できるWLANタイプ。受信機側で鏡像/正像の切り替が可能。 映像ケーブルの取り付けコストを抑制。 受信機用アンテナはカメラに同梱されています。 最少の映像遅延:約100msec(ベストエフォート)。 簡単なペアリング操作:モニター上でペアリング操作を行うのみです。 コンポジットの映像信号入力を持つモニターであれば、接続が可能。
材質(本体)板金ケース電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×23×108(ブラケット除く)適合車特殊車両、小型トラック、ワゴン、ミニバン(最大9m未満)消費電流(mA)200以下(DC12V)動作温度(℃)-20~+70無線規格IEEE802.11b/g耐震性4.4G防水非防水
SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ(超広角/正像) クラリオン (Clarion)SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ(超広角/正像)クラリオン (Clarion)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ 小型・軽量タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代30万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 防塵防水性能IP69Kをクリア。(カメラ本体のみ) 水平画角162°の超広角タイプ。 小型・軽量で取り付け場所を選ばないので、小型車両に最適。 SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能。
付属品本体(カバー含む、コード部50cm)、取付ブラケット、ビス、グロメット質量(g)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×36.5画素数1/3.7 インチカラー CMOS 約33万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約162° 垂直:約130° 正像動作温度範囲(℃)-30~+70
小型カメラ(狭角/正像) クラリオン (Clarion)小型カメラ(狭角/正像)クラリオン (Clarion)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 水平画角111°の狭角タイプ
付属品取付ブラケット、ビス質量(g)約52(カバー含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×26.7×33.4画素数CMOS 約33万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約112° 垂直:約90° 正像動作温度範囲(℃)-30~+70
赤外線LED付 小型HDカメラ(サイド) クラリオン (Clarion)赤外線LED付 小型HDカメラ(サイド)クラリオン (Clarion)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
100万画素CMOS採用 夜間や暗部でも明るい赤外線LED搭載 取付場所を選ばないコンパクトモデル オプションカメラとしてサイドカメラに最適
付属品取付用ビス質量(g)約200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.2×37.5×39.7画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(本体のみ)画角水平:約105° 垂直:約60° 鏡像動作温度範囲(℃)-20~+70
アンテナ クラリオン (Clarion)アンテナクラリオン (Clarion)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
設置方法や電波状況によっては、受信性能が改善される場合があります。
ケーブル長(m)7適合品番EE-2178B、EE-2185A
車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)車種別取付ブラケットクラリオン (Clarion)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
カメラ取付キット クラリオン (Clarion)カメラ取付キットクラリオン (Clarion)
3,698税込4,068
1台
9日以内出荷
適合品番CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B・2000系
タンクローリー用後方カメラ取付キット クラリオン (Clarion)タンクローリー用後方カメラ取付キットクラリオン (Clarion)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B・2000系
EE-2185Aヨウオプションカメラ クラリオン (Clarion)EE-2185Aヨウオプションカメラクラリオン (Clarion)
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
EE-2185Aに追加接続することで最大2カメラの表示が可能 映像ケーブルの取り付けコストを抑制。 変調方式:FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式。 受信機内蔵の7型液晶ワイドモニター。 FH市場で最小の映像遅延:約200msec(ベストエフォート)。 専用のオンダッシュスタンド同梱。 映像通信距離改善(国内フルトレーラー20m相当クリア) マルチカメラ機能付(2カメラ接続/分割画面、正像/鏡像切替)
適合車小型・中型・大型トラック・トレーラートラックモニタ7型液晶ワイドモニター変調方式FH(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
CONNECTING CORD クラリオン (Clarion)CONNECTING CORDクラリオン (Clarion)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
長さ(m)20
中継ケーブル クラリオン (Clarion)中継ケーブルクラリオン (Clarion)
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
適合CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A径(Φmm)6.7長さ(m)10コネクタストレートコネクタ
カメラ中継ケーブル クラリオン (Clarion)カメラ中継ケーブルクラリオン (Clarion)
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
適合CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A径(Φmm)6.7長さ(m)15コネクタストレートコネクタ
トレーラソクホウケーブル クラリオン (Clarion)トレーラソクホウケーブルクラリオン (Clarion)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
長さ(m)5
防水仕様中継ケーブル クラリオン (Clarion)防水仕様中継ケーブルクラリオン (Clarion)
7,698税込8,468
1台
9日以内出荷
径(Φmm)6.7コネクタL型コネクタ