4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ)
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約190(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約150(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約140(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む) 防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ) 撮像素子CMOS 約33万画素 画角水平:約39°、垂直:約29°、正像 動作温度範囲(℃)-30~70
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

音声とLEDにより暗闇での危険をいちはやく察知。 モニターをルームミラー部取付により前方視界をクリアに保つ。 従来機種約2倍のLED照射距離で夜間でも安全に後方視界を確保することが可能。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 また、従来機種と比べ視野角も広くなり、より後方視界の確認がしやすくなりました。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約350(ブラケット含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×52.5×44 撮像素子CMOS 約112万画素 防水性 最低被写体照度(Lux)約0.1、0(6LED ON) 画角水平:約118° 垂直:約87° 鏡像
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷