低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。
安心・大満足の3年保証。
パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。
部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。
また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。
高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。
前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。
旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン)
耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス
質量(g)約140(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)
防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)
撮像素子CMOS 約33万画素
画角水平:約39°、垂直:約29°、正像
動作温度範囲(℃)-30~70
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード