2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ 小型・軽量タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代30万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 防塵防水性能IP69Kをクリア。(カメラ本体のみ) 水平画角162°の超広角タイプ。 小型・軽量で取り付け場所を選ばないので、小型車両に最適。 SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能。
付属品本体(カバー含む、コード部50cm)、取付ブラケット、ビス、グロメット 質量(g)約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×36.5 画素数1/3.7 インチカラー CMOS 約33万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約162° 垂直:約130° 正像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

クラリオン (Clarion)小型カメラ(狭角/正像)
SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。 CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。 2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。 防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。 水平画角111°の狭角タイプ
付属品取付ブラケット、ビス 質量(g)約52(カバー含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×26.7×33.4 画素数CMOS 約33万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約112° 垂直:約90° 正像 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷