7型ワイドモニタークラリオン (Clarion)9日以内出荷
仕様接続カメラ数:2付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1入力端子○スピーカー1.5w max出力端子―言語表示7言語画素数800(W)x3(RGB)x480(H)モニタ7型ワイド輝度(cd/m2)400
ディスプレイオーディオクラリオン (Clarion)当日出荷
スマートフォンと連携することでナビアプリなどのスマートフォンのアプリをディスプレイに表示し、大きい画面での操作を実現できます。
CDドライブ、SDカードスロットなし、タッチパネル操作のためボタンがないから故障しにくい!
スマートフォンのナビゲーションだからいつでも地図が最新!
GPSだけではなく、車両信号、ジャイロセンサーから自車位置を測定し、電波が届きにくいトンネル内部でも高性能な自車位置精度抜群!
用途ナビゲーション機能のないディスプレイ付きオーディオ車載機です。質量(kg)1.34最大出力(W)41W×4消費電流(A)6以下液晶モニターLCDモニター部:6.75型TFT受信周波数FMチューナー:76.0~99.0MHz、AMチューナー:522~1,629kHz、GPS:1575.42MHz言語表示日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字)画素数1152000画素(水平800×垂直480×3)リモコンステアリングリモコン:学習型2chBluetoothハンズフリー、電話帳、画面操作、スピーカー出力待機電流3mA以下オーディオワイドFM対応
SurroundEye/ひさしマーカー用ECクラリオン (Clarion)8日以内出荷
SurroundEye/ひさしマーカーシステムを作り出すECU
最大4カメラ入力可能
RCA映像2出力可能
SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能
付属品40P接続ケーブル質量(g)約320(ユニットのみ)電源電圧(V)DC12~24 マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×26×115(ユニットのみ)消費電流(A)1以下
切替スイッチクラリオン (Clarion)9日以内出荷
RCB-210はSurroundEye/ひさしマーカーシステム専用の切替スイッチです。
小型カメラ用プロテクタークラリオン (Clarion)9日以内出荷
適合品番CC-7202A、CC-7203A、CC-6300A
カメラ用プロテクタークラリオン (Clarion)9日以内出荷
適合品番CR-8500A、CR-8600A、CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B
デジタルWLAN受信機クラリオン (Clarion)9日以内出荷
遅延時間を最少で前方後方の安全確認映像を転送できるWLANタイプ。受信機側で鏡像/正像の切り替が可能。
映像ケーブルの取り付けコストを抑制。
受信機用アンテナはカメラに同梱されています。
最少の映像遅延:約100msec(ベストエフォート)。
簡単なペアリング操作:モニター上でペアリング操作を行うのみです。
コンポジットの映像信号入力を持つモニターであれば、接続が可能。
材質(本体)板金ケース電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×23×108(ブラケット除く)適合車特殊車両、小型トラック、ワゴン、ミニバン(最大9m未満)消費電流(mA)200以下(DC12V)動作温度(℃)-20~+70無線規格IEEE802.11b/g耐震性4.4G防水非防水
カメラ電源分配BOXクラリオン (Clarion)5日以内出荷
クラリオン製HDカメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス
HDカメラの映像をドライブレコーダーなどに分配することが可能
カメラ1入力(HD)、モニター1出力(HD)、RCA2(NTSCx1/HDx1)出力
業務車両に適した12V/24V対応
バック連動/マニュアルで映像出力可能
仕様バック連動/マニュアル機能:○質量(g)約248使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50消費電流(mA)約190(DC12V)出力端子RCA映像出力端子: 2(NTSC×1/HD×1)、モニター出力端子:1(HD)接続台数カメラ:1(HD)
SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ(超広角/正像)クラリオン (Clarion)8日以内出荷
SurroundEye/ひさしマーカー用カメラ 小型・軽量タイプ
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代30万画素CMOSセンサーを採用しました。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。
防塵防水性能IP69Kをクリア。(カメラ本体のみ)
水平画角162°の超広角タイプ。
小型・軽量で取り付け場所を選ばないので、小型車両に最適。
SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能。
付属品本体(カバー含む、コード部50cm)、取付ブラケット、ビス、グロメット質量(g)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×36.5画素数1/3.7 インチカラー CMOS 約33万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約162° 垂直:約130° 正像動作温度範囲(℃)-30~+70
小型カメラ(狭角/正像)クラリオン (Clarion)9日以内出荷
SurroundEye専用のオプションカメラ狭角タイプ
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。使用状況を分析し、新世代約33万画素CMOSセンサーを採用しました。
CMOSセンサーは、逆光などの強い光を受けても、画像にスミアがまったく発生しない特性があり、逆光も避けられない車載カメラにとってより安全な状況把握に最適です。
2+2カメラの特長。対象物との距離を直感的に把握が可能。駐車時、発進時の車両後端のオーバーハング接触事故にも有効。
防水性の高いNCコネクタを採用。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細径化を実現しました。
水平画角111°の狭角タイプ
付属品取付ブラケット、ビス質量(g)約52(カバー含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×26.7×33.4画素数CMOS 約33万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約112° 垂直:約90° 正像動作温度範囲(℃)-30~+70
赤外線LED付 小型HDカメラ(サイド)クラリオン (Clarion)9日以内出荷
100万画素CMOS採用
夜間や暗部でも明るい赤外線LED搭載
取付場所を選ばないコンパクトモデル
オプションカメラとしてサイドカメラに最適
付属品取付用ビス質量(g)約200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.2×37.5×39.7画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(本体のみ)画角水平:約105° 垂直:約60° 鏡像動作温度範囲(℃)-20~+70
アンテナクラリオン (Clarion)9日以内出荷
設置方法や電波状況によっては、受信性能が改善される場合があります。
ケーブル長(m)7適合品番EE-2178B、EE-2185A
ジュシンキヨウアンテナクラリオン (Clarion)予約販売
適合品番CC-3500A、EE-2178B、EE-2185A、EE-2185C
アンテナクラリオン (Clarion)当日出荷
ハイマウントモニター取付キットクラリオン (Clarion)当日出荷
事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。
3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
カメラ取付キットクラリオン (Clarion)9日以内出荷
適合品番CC-6500B、CC-6600B、CC-6601B・2000系