「rcaカメラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SurroundEye/ひさしマーカーシステムを作り出すECU
最大4カメラ入力可能
RCA映像2出力可能
SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能
付属品40P接続ケーブル
質量(g)約320(ユニットのみ)
電源電圧(V)DC12~24 マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×26×115(ユニットのみ)
消費電流(A)1以下
1台
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
クラリオン製カメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス。ドライブレコーダーなどに映像を分配することが可能。
カメラ1入力、モニター1出力、RCA2出力。
業務車両に適した12V/24V対応。
バック連動/マニュアルで映像出力可能。
仕様バック連動/マニュアル機能:○
質量(g)約205
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50
消費電流(mA)約130(DC12V)
出力端子RCA映像出力端子×2、モニター出力端子×1
接続台数カメラ:1
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
クラリオン製HDカメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス
HDカメラの映像をドライブレコーダーなどに分配することが可能
カメラ1入力(HD)、モニター1出力(HD)、RCA2(NTSCx1/HDx1)出力
業務車両に適した12V/24V対応
バック連動/マニュアルで映像出力可能
仕様バック連動/マニュアル機能:○
質量(g)約248
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源(V)DC12/24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50
消費電流(mA)約190(DC12V)
出力端子RCA映像出力端子: 2(NTSC×1/HD×1)、モニター出力端子:1(HD)
接続台数カメラ:1(HD)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ゆとりのワイド、夜間も明るい、高性能小型カメラ!!驚きの広視野角で、後方の死角を軽減。RCA入力付きモニター用。お手持ちのナビやモニターに接続できる汎用性の高いRCA入力タイプ。リアビジョンカメラがあれば「安心」。こんな時もスムーズに安全に駐車ができます。ショッピングモールや高速道路のサービスエリアなど、人や車の動きが多い駐車場でも、広視野角なので対象物も早めに確認できます。暗い駐車場、夜間もハッキリ。どんなに注意をしていても車両後方には「死角」があります。リアビジョンカメラは「死角」を少しでも取除きます。有効画素約31万画素 新高感度CMOSセンサーを搭載。高感度CMOSセンサーの採用により、太陽や夜間における明るい照明など、強い光源が撮像素子に入った場合に、垂直方向に白い筋が発生するスミアが発生しませんので、視認性の高い美しい画像を実現しています。水平画角約162°の新レンズを採用し、高感度センサーとあいまって、夜間における高い視認性を実現。また、外側にガラスを使った高性能レンズユニットとARコート処理によるによる高画質設計で優れた性能を発揮します。国際基準IPX9Kをクリアした耐水性。高温・高圧水に対する保護規定9K をクリアした新構造モデル。過酷な条件にさらされても性能を確保します。 。取付けも外観を損ねず目立たない、コンパクト設計を実現。RCAケーブル映像出力装備。電源BOX不要の12V電源内蔵。リバース連動で起動。小型取付金具同梱
質量(g)約130(本体コード、取付金具含む)
ケーブル長(m)本体3/延長コード7(計10)、電源線9m同梱
対応機種NX505/ NX404/ NX403/ NX702W/ NX702/ NX502/ NX501/ NXR16/ NXR16II/ NXR16III/ TY-1000A-B 他RCA入力付ナビゲーション・モニター
レンズ広角 焦点距離 f=1.11mm F値 2.6
フィルターIRカットフィルター:有り
電源電圧(V)9~16
有効画素数約31万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.4×23.4×23.5(コネクタ部/突起物は含まず)
消費電流(mA)60以下
照度(Lx)約2~10万
解像度水平:350本TV本以上(中心部)
映像素子1/3.6インチ カラー CMOS
S/N比36db以上(AGC-ON)
同期方式内部同期
絞り電子アイリス
接地マイナス接地
防水性IPX9K準拠
画角水平約162°、垂直約108°
動作温度範囲(℃)-30~+70
走査方式2:1インターレス525本
映像出力NTSC鏡像(後方確認用)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード