1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニター
HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10~+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時) 入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号 コントラスト比500:1 輝度400cd/m2 入力端子 スピーカー1.5W max 出力端子- 言語表示7言語 画素数800(W)×3(RGB)×480(H) モニタ7型ワイド 接続台数カメラ:2
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷