アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュEBM(江部松商事)(9件のレビュー)当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
PRO 18-8 ミキシングボールEBM(江部松商事)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
排水口ブラシEBM(江部松商事)(1件のレビュー)当日出荷
排水口の奥の汚れを綺麗にかき出します。
材質ハンドル・毛=ポリプロピレン全長(mm)320ブラシ寸法(mm)90×20EBM品番3344820
プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
カラーストロー ストレートEBM(江部松商事)当日出荷
カフェなどで大人気。ニーズに合わせたコーディネイトを
長さ(mm)210直径(Φmm)6外装あり入数(個)500商品タイプストレートストロー
ワンタッチ防水 エプロンEBM(江部松商事)(4件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで腰にフィット。着脱が簡単で、肩への負担感もありません。胸あてを折り返すと腰下前掛になります。
材質強化ナイロンターポリン(塩化ビニール加工)、硬鋼線(ウエストバンド部)寸法(mm)900×1150質量(g)540
エンボスカップ ホワイトEBM(江部松商事)(1件のレビュー)予約販売
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質バージンパルプ100%、内面=ポリエチレンラミネート加工容量(mL)260外寸(mm)Φ79×H93EBM品番7460900
消防隊進入口マーク神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の内側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。材質塩化ビニール系赤色反射シート仕様粘着面:赤色面寸法(mm)(一辺)200色片面:赤/片面:白タイプ内貼用