20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型 仕様固定型 材質アルミダイカスト(ADC-12) ホワイトクリーム 仕上合成樹脂焼付塗装 首下長(mm)220
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横収納型・横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型
アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12) 質量(kg)約2.8 ライトゴールド 寸法H(mm)120 寸法D(mm)380.5 寸法W(mm)300 仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

アルミダイカスト扉の立体的なデザイン。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 厚さ(mm)本体/0.8 質量(kg)約2.7 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280 仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装 材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12) 色(扉)ライトゴールド
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様ラッチロック錠 材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12) 質量(kg)約2.7 ライトゴールド 寸法H(mm)120 寸法D(mm)280 寸法W(mm)360 仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

アーム角度3段階調整
種類壁付型 仕様縦収納型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型 仕様縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)559 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類壁付型 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用 材質アルミダイカスト(ADC-12) 仕上合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型 仕様縦収納型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型 仕様窓壁用・上下可動型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×21 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 寸法(mm)(物干部)689 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型 仕様窓壁用・下可動型 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(横収納・ポール型)
アーム横収納型。アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整
種類壁付型 仕様横収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)