プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
差圧式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)135
角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付色シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付色シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)40
プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
丸型レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付色シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27