「丸型フード付ガラリ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバーメタリック
板厚(mm)0.5
仕上焼付塗装
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミ
仕様丸型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバーメタリック
寸法d(mm)95
寸法a(mm)185
寸法b(mm)120
仕上焼付塗装
適合パイプSU-125特(125×134)
寸法c(mm)49
有効換気面積(cm2)36
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上アルマイト処理
関連キーワード