掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
仕様角型
材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
仕上ヘアライン
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕上磨き
後付型。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
開口750角タイプ。後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付
材質ステンレス(SUS304)2.0mm
質量(kg)約32.0
開口寸法(mm)750×750
仕上磨き
取付ピッチ(mm)500
外枠寸法(mm)1150×1150
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様丸型
材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3
質量(kg)約13.5
高さ(mm)100
外枠径(mm)826
仕上ヘアライン
手摺付。後付型 ガスダンパー付。手摺付で安全に昇降ができます。ストッパーにダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様手摺付 後付型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
質量(kg)約25.0
開口寸法(mm)600×600
仕上磨き
外枠寸法(mm)1000×1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様ラッチロック錠
材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)
質量(kg)約2.7
色ライトゴールド
寸法H(mm)120
寸法D(mm)280
寸法W(mm)360
仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)360
寸法W(mm)280
仕上扉:ヘアライン
関連キーワード