7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型
アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12) 質量(kg)約2.8 ライトゴールド 寸法H(mm)120 寸法D(mm)380.5 寸法W(mm)300 仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース縦型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)360 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)200 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース横型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)300 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)360 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)200 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)360 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース縦型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂 寸法H(mm)360 寸法D(mm)292.5 寸法W(mm)300 仕上本体・扉:No.4仕上
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ後出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入後出 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8 仕上No.4仕上
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入後出 材質(本体)フェライト系ステンレス 仕上本体/2B、扉/ヘアライン 材質(扉)ステンレス(SUS304) 施錠方法大型ダイヤル錠 投函タイプ前入れ後出し
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)