外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
材質樹脂
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
用途外気清浄用フィルター
材質不織布
色ホワイト
質量(g)約0.5
寸法120Φ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
兼用型。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
仕様兼用型
材質樹脂
色黒
寸法d(mm)3
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用
材質樹脂
色黒
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバーメタリック
寸法d(mm)9
寸法a(mm)174
寸法b(mm)120
仕上焼付塗装
適合パイプSU-125特(125×134)
寸法c(mm)50
有効換気面積(cm2)36
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバーメタリック
寸法d(mm)95
寸法a(mm)185
寸法b(mm)120
仕上焼付塗装
適合パイプSU-125特(125×134)
寸法c(mm)49
有効換気面積(cm2)36
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様耐風型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
関連キーワード