「新協和 室名札」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平付型の室名札です。
仕様平付型
材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)
寸法D(mm)13
プラスチック室名札。名札左スライド脱着式
色シルバーホワイト
寸法H(mm)135
寸法D(mm)13
寸法W(mm)270
ステンレス室名札。名札左右スライド脱着式
材質ステンレス
寸法H(mm)115
寸法D(mm)7
寸法W(mm)210
仕上ヘアライン
1枚
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付
材質アクリル樹脂3mm(乳白色)
寸法D(mm)3
突出型の室名札です。
仕様突出型
材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)
寸法D(mm)5
般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)0.5
般室名札(平付型)。シンプルな切板タイプの室名札です。取付は両面テープにて行います。
仕様平付型・両面テープ貼付
材質アルミ1.0mm
寸法D(mm)1
般室名札(R付・突出スイング型)。左右スイング稼働で横からの衝撃を吸収
仕様突出スイング型
材質本体:タモ材(化粧合板)、指示板:ABS樹脂
寸法H(mm)110
寸法D(mm)18
寸法W(mm)300
1枚
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
奥行のない設置スペースに最適。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法ダイヤル錠
仕様前入前出
材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒)
厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0
質量(kg)約2.0
色(側面)黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145
仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化。商品にインターホン本体は含まれておりません。照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。インターホンタイプをお選び下さい。ルームナンバーは別途。
その他インターホンメーカー:アイホン
材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂
色ステンカラー
寸法W(mm)160
仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
各ユニットを自由に組合せできる。セパレート型にも対応。照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂
仕上本体カバー:ヘアライン新聞受ブラケット:鏡面
セキュリティ防犯:なし
各ユニットを自由に組合わすことのできるセパレートタイプ
材質本体:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂
寸法W(mm)135
仕上ヘアライン
室名札・サイン
材質アクリル樹脂(透明)5mm
寸法(高さH×幅W)(mm)100×300
関連キーワード