こんなお得な商品も!

自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
高さ2段階調整。静音型
種類自在式
仕様自在・静音型
色シルバー
材質(本体)アルミ
仕上アルマイト処理
首下長(mm)310
材質(スライドパーツ)樹脂
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム角度3段階調整
種類壁付型
仕様縦収納型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)10×20
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類壁付型
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横収納型・横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)10×20
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型
仕様縦収納型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型
仕様固定型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
色ホワイトクリーム
仕上合成樹脂焼付塗装
首下長(mm)220
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型
仕様窓壁用・上下可動型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整
種類壁付型
仕様横収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)689
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
寸法(mm)(物干部)559
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)820
材質(パイプ)アルミ押出型材
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型
仕様縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用
材質アルミダイカスト(ADC-12)
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型
種類壁付型
全長(mm)412
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミ
色シルバー
取付穴(mm)Φ5
仕上アルマイト処理
棒径(Φmm)9
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型
仕様室内用
仕上合成樹脂焼付塗装
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
高さ2段階調整
種類自在式
仕様自在型
材質アルミ
色ブロンズ
仕上粉体塗装
首下長(mm)310
室内物干金物(横付型)。アーム部収納式。4色カラーをご用意。アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用
材質ポリカ
全長(mm)299
寸法H(mm)300
寸法W(mm)38
室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用
材質ポリカ
全長(mm)285
寸法H(mm)90
寸法W(mm)45
室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用
材質アーム:鋼製、ポール:アルミ
寸法D(mm)28
寸法W(mm)1200
アーム横収納型。省スペース用
種類壁付型
全長(mm)290
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミ
色シルバー
取付穴(mm)Φ5
仕上アルマイト処理
棒径(Φmm)9
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
種類壁付型
仕様窓壁用・下可動型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×21
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
1個
¥43
税込¥47
5日以内出荷
関連キーワード