4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)可動はしご
屋上マンホール出入用です。非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。
仕様可動はしご 材質アルミ 寸法W(mm)250
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)可動ハシゴ用掛金具
仕様掛金具 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約2 寸法H(mm)185 寸法W(mm)300 仕上磨き
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型避難ハッチ(はしご内蔵型)
火災及び災害時に避難できる脱出用ハッチ(はしご内蔵型)です。 子供の転落等による危険防止のため、チャイルドロックを標準装備しています。
用途マンション、アパート、施設、工場、倉庫など 仕様箱体:全国避難設備工業会(Hh-108)/はしご:国家検定(は第25~4号) 種別はしご内蔵型 材質本体・蓋:ステンレス鋼板(SUS304)上蓋:1.5mm、下蓋:1.2mm、本体:1.2mm/はしご:鋼製 内寸(mm)(蓋)600 仕上上蓋・本体・下蓋:2B/はしご:三価クロメートメッキ
1セット
82,980 税込91,278
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型避難ハッチ(改修用)
既設の古くなった避難ハッチの改修用のハッチ枠・梯子セット品です。 【取替え施工方法】 1. 古くなったハッチ箱体の内側の各種部品を全て取除きます。 2. 改修用ハッチの上枠、下枠を上下それぞれから古くなったハッチの内側に差し込んで(サンドイッチ状)四隅をボルトによって固定して下さい。 3. 最後に上枠の周囲(床と取合い部)をコーキング処理して下さい。 4. はしごを取付けて完了です。
用途マンション、アパート、施設、工場、倉庫など 仕様箱体:全国避難設備工業会(カh-37)/はしご:国家検定(は第25~4号) 種別改修用 材質本体・蓋:ステンレス鋼板(SUS304)上蓋:1.5mm、下蓋:1.2mm、本体:1.2mm/はしご:鋼製 内寸(mm)(蓋)上枠:560/下枠:573 仕上上蓋・本体・下蓋:2B/はしご:三価クロメート
1セット
169,800 税込186,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)