「洗剤ハイホーム」の検索結果
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様角型化粧プレート
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
寸法H(mm)80
寸法D(mm)3
寸法W(mm)49
穴寸法(Φmm)10
1個
¥43
税込¥47
5日以内出荷
ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様配管用
色シルバーホワイト
適合パイプVP-65特(67×76)
1個
¥339
税込¥373
欠品中
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉
材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。
ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型
材質鋼板製仕上:焼付塗装
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)。屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×360×360
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×360×360
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
宅配ボックスCBX-M01、M02専用ベース(幅木)部材です。
色シルバー
対応機種SK-CBX-M01、M02、M01R、M02R
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様標準天板(W420)/標準
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
寸法W(mm)420
対応機種SK-CBX-403、402、401、303、302、301
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
仕様壁付・据置兼用型/防滴型
材質鋼板製
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。
電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。
電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。
操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製仕上:焼付塗装
色ホワイト
仕様標準/屋内型
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質本体:鋼板製/扉:ステンレス
色本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
仕様標準/屋内型
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など
仕様前入後出
材質(本体)フェライト系ステンレス
仕上本体/2B、扉/ヘアライン
材質(扉)ステンレス(SUS304)
施錠方法大型ダイヤル錠
投函タイプ前入れ後出し
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様スリムタイプ天板(W220)/スリム
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
寸法W(mm)220
対応機種SK-CBX-703、702、701、603、602、601
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など
仕様前入前出
厚さ(mm)0.8
質量(kg)約2.9
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ1戸用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277
仕上扉/ヘアライン
投函タイプ前入れ前出し
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕上扉/ヘアライン
投函タイプ前入れ前出し
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。
電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500
仕様標準/屋内型
材質鋼板製仕上:焼付塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど
材質鋼板製仕上:粉体塗装
色ホワイト