消火器表示シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)6日以内出荷
側面用オプションシール
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)240寸法W(mm)80
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から10日以内出荷
種類ボックス型適合10型材質本体:スチール・アルミ、扉:スチール幅(mm)175色シルバーメタリック・ダークグレー高さ(mm)617.5奥行(mm)260
消火器ボックス/壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
カバー部は扉タイプです。消火器取扱表示板は別途。
種類ボックス型適合10型材質スチール幅(mm)240色シルバーメタリック高さ(mm)360奥行(mm)150仕上焼付塗装
消火器ボックス/壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
アーム部はクロームメッキ仕上です。消火器取扱表示板は別途。
種類フック型適合10型材質スチール幅(mm)180色シルバーメタリック高さ(mm)256奥行(mm)158仕上焼付塗装