防火ダンパー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの動きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。スリープ管に差し込んで取り付けて下さい。
防音スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から7日以内出荷
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォーム色グレー寸法c(mm)60
スリーブ用止水板神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
防音型、ダンパー付ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
ワイド型フード付ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。
仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から5日以内出荷
ワイド型フード付、防火ダンパー付ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。底面グリル部は脱着可。
仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
防音角型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
防音型ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)47仕上粉体塗装
角型換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
軒天換気グリル(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
軒天換気グリルステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
丸型ガラリ 防火ダンパー付神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
暗室用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から16日以内出荷
仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ色黒寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325
丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
パイプ仮枠止(コーキング溝付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
コーキング溝付パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
パイプ仮枠止(兼用型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
兼用型パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
ジョイントスリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
スリーブ管への差込みしろが足りない時に、クーラーキャップ等に必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。(107型は継ぎ足しできません。)
パイプ延長スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から7日以内出荷
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂色黒寸法e(mm)10寸法f(mm)40
パイプ仮枠止神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂色黒
軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から6日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用色シルバー材質アルミ種類角型グリル仕上アルマイト処理
強制換気扇用フード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様パンチングメタル付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292仕上BA仕上有効換気面積(cm2)271
強制換気扇用フード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付(取外し可能)仕上バフ研磨
自然換気フード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×200×215仕上バフ研磨有効換気面積(cm2)158
角型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)種類角型床下換気口仕上電解研磨
軒天換気グリル(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類角型グリル材質鋼板仕様軒天換気用、防火ダンパー付色ホワイトクリーム仕上メラミン焼付塗装
軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用色ホワイトクリーム材質ABS樹脂種類角型グリル
角型ガラリ(水切なし・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切なし色シルバー仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付色シルバー仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切付色シルバー仕上アルマイト処理
角型スライドレジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ仕様開閉/スライド式、ステンレス網付色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
角型レジスター(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から4日以内出荷
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板仕様開閉/上下レバー式色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装