ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
寸法d(mm)75
寸法a(mm)70
寸法e(mm)36
寸法b(mm)49.5
適合パイプSU-50特(125×134)
寸法c(mm)40
寸法g(mm)20
寸法f(mm)65
有効換気面積(cm2)16
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
用途外気清浄用フィルター
材質不織布
色ホワイト
質量(g)約0.5
寸法120Φ
1個
¥419
税込¥461
欠品中
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質アルミ
仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様耐風型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)。この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
台風等の外気が激しい場合等、調整板ロック用ツマミで全閉にする事が可能です。※通常は全開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(SRV-150Fのみ不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)135
防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
寸法d(mm)47
仕上粉体塗装
防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
仕上粉体塗装
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミ
仕様丸型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
風防付。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイト処理
兼用型。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
仕様兼用型
材質樹脂
色黒
寸法d(mm)3
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用
材質樹脂
色黒
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバーメタリック
寸法d(mm)9
寸法a(mm)174
寸法b(mm)120
仕上焼付塗装
適合パイプSU-125特(125×134)
寸法c(mm)50
有効換気面積(cm2)36
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード