集合郵便受箱(SA型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
SK-110S型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様10戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm型式SA-10質量(kg)約16.0寸法H(mm)514寸法D(mm)140寸法W(mm)1608構成2段5列
BL型集合郵便受箱(SA型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
BL集合郵便受箱扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法H(mm)514寸法D(mm)140
集合郵便受箱(SH型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm寸法D(mm)300
BL型集合郵便受箱(SH型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
BL商品(SK-110HBL/-112HBL/-118HBL)は扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・寸法D(mm)300
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)360寸法W(mm)280仕上扉:ヘアライン
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様ラッチロック錠材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.7色ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)280寸法W(mm)360仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
省スペース縦型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
省スペース縦型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様戸数:3戸用(縦型)、施錠:前入前出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)277寸法W(mm)300仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(1戸用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
郵便受箱(1戸用)前入前出型
仕様1戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm質量(kg)約2.3寸法H(mm)266寸法D(mm)140寸法W(mm)336仕上本体:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
省スペース横型3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)300寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(縦型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
省スペース縦型2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。屋内仕様です。
仕様戸数:2戸用(縦型)、施錠:前入後出型、静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)360寸法D(mm)292.5寸法W(mm)200仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
簡単操作のプッシュボタン錠タイプ開錠番号が変更できる可変タイプ抜き取り防止プレート付開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質本体:フェライト系ステンレス、扉:ステンレス(SUS304)寸法D(mm)288寸法W(mm)360仕上本体:2B、扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
省スペース横型2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入前出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)277寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
省スペース横型2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
アルミダイカスト扉の立体的デザイン角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)質量(kg)約2.8色ライトゴールド寸法H(mm)120寸法D(mm)380.5寸法W(mm)300仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP22タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出厚さ(mm)0.8質量(kg)約2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ1戸用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP35タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP35タイプ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など仕様前入後出材質(本体)フェライト系ステンレス仕上本体/2B、扉/ヘアライン材質(扉)ステンレス(SUS304)施錠方法大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ後出し
郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
タイプ2戸用(縦型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)3日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)投函タイプ前入れ前出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入前出型 SMP7神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
奥行のない設置スペースに最適A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
投函タイプ前入れ前出し施錠方法ダイヤル錠仕様前入前出材質本体・扉/ステンレス(SUS304)、側面/樹脂製(黒)厚さ(mm)本体/0.7、扉/1.0質量(kg)約2.0色(側面)黒寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×340×145仕上本体/ヘアライン、室名札/透明樹脂板
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP19神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/ヘアライン
郵便受箱(ダイヤル・ラッチロック錠付)前入前出型 SMP18神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
アルミダイカスト扉の立体的なデザインA4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し仕様前入前出厚さ(mm)本体/0.8質量(kg)約2.7材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×280仕上扉/アクリル樹脂焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC-12)色(扉)ライトゴールド
郵便受箱(可変プッシュ錠付)前入前出型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
開錠番号が変更できる可変プッシュ錠タイプ・抜き取り防止プレート付開錠番号は自由に設定変更が可能です。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。
投函タイプ前入れ前出し施錠方法可変プッシュ錠仕様前入前出材質ステンレス(SUS304)仕上扉/No.4仕上
郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ後出し施錠方法静音ダイヤル錠仕様前入後出材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8仕上No.4仕上
SH型集合郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)本体/0.7、背板/0.5
SA型集合郵便受箱神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)本体/0.7、背板/0.5