消火器ボックス(全埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
全埋込型の消火器ボックスです。屋内仕様です。
用途屋内用仕様扉タイプ材質本体:スチール、扉:ステンレス色本体:ホワイト、扉:ヘアライン寸法H(mm)650寸法D(mm)158.2寸法W(mm)280
消火器ボックス(壁付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)予約販売
壁付型の消火器ボックスです。カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。ブラックはカッティングシート貼になります。屋内仕様です。
用途屋内用仕様壁付型材質スチール色ブラック、焼付塗装仕上げ寸法H(mm)580寸法D(mm)150寸法W(mm)280
ステンレス製 消火器ボックス(全埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)12日以内出荷
ステンレス製のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様扉タイプ材質ステンレス(SUS)タイプ全埋込種類ボックス型寸法H(mm)635寸法D(mm)165寸法W(mm)280対応【消火器】10型仕上ヘアライン
スチール製 消火器ボックス(全埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様扉タイプ材質スチール(鋼製)色ホワイトタイプ全埋込種類ボックス型寸法H(mm)636寸法D(mm)165寸法W(mm)270対応【消火器】10型
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。スチール製のコンパクトなスタンドタイプの消火器スタンド。新消火器(10型)にも対応!
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。仕様据置型、コーナー兼用型材質スチール仕上焼付塗装
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい蛍光色の本体です。新消火器(10型)にも対応!
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。仕様据置型、コーナー兼用型材質蛍光樹脂
消火器ボックス用フックベル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ベル部分を回すゼンマイ式です。
消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
仕様フックベル適合機種SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92材質カバー:ステンレス(SUS304)
消火器ボックス用下地金具(防火用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
各種消火器ボックスの防火用下地金物は、各タイプに合わせてA~I型があります。
防火用下地金物はボックスタイプです。
消火器ボックス用下地金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
各種消火器ボックスの下地金物は、各タイプに合わせてA~I型があります。
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
種類ボックス型仕様据置壁付兼用扉タイプ。適合10型材質ステンレス幅(mm)238高さ(mm)610奥行(mm)175仕上ヘアライン
消火器ボックス/壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)5日以内出荷
屋外にも対応可能です。
種類ボックス型仕様屋外対応扉型適合10型材質本体:アルミ、扉:ステンレス幅(mm)264色グレー高さ(mm)620奥行(mm)167
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から10日以内出荷
種類ボックス型適合10型材質本体:スチール・アルミ、扉:スチール幅(mm)175色シルバーメタリック・ダークグレー高さ(mm)617.5奥行(mm)260
消火器ボックス/半埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
フックベル別途取付可能です。
種類ボックス型仕様オープン型、下地金物:D型適合10型
消火器ボックス/埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から6日以内出荷
フラット扉付タイプです。
種類ボックス型仕様扉タイプ、下地金物:B型適合10型幅(mm)280高さ(mm)650奥行(mm)158.2
消火器ボックス/埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)8日以内出荷
種類ボックス型仕様扉タイプ、下地金物:B型適合10型材質スチール幅(mm)280色ホワイト高さ(mm)650奥行(mm)158.2
消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)280高さ(mm)850奥行(mm)165仕上ヘアライン
消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)280高さ(mm)740奥行(mm)165仕上ヘアライン
消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から7日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)270色シルバーメタリック高さ(mm)853奥行(mm)165
消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)6日以内出荷から10日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)270色シルバーメタリック高さ(mm)740奥行(mm)165
消火器ボックス/壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
カバー部は扉タイプです。消火器取扱表示板は別途。
種類ボックス型適合10型材質スチール幅(mm)240色シルバーメタリック高さ(mm)360奥行(mm)150仕上焼付塗装
消火器ボックス/壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
アーム部はクロームメッキ仕上です。消火器取扱表示板は別途。
種類フック型適合10型材質スチール幅(mm)180色シルバーメタリック高さ(mm)256奥行(mm)158仕上焼付塗装
消火器ボックス/壁付型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。
種類ボックス型適合10型幅(mm)280高さ(mm)580奥行(mm)150取付穴径10×12.5
消火器ボックス/据置・コーナー兼用型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
通常の据置型としての使用と、コーナー部への設置にも対応できます。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)240高さ(mm)500奥行(mm)174仕上焼付塗装
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)220高さ(mm)560奥行(mm)200仕上焼付塗装
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
存在感のある独自の形状です。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)300高さ(mm)365奥行(mm)317仕上焼付塗装
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。
種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)230高さ(mm)260奥行(mm)216仕上焼付塗装
消火器ボックス/据置型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい蛍光色の本体です。
種類スタンド型適合10型材質蛍光樹脂高さ(mm)340幅(Φmm)230