カテゴリ

  • 建築金物(13)
絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • 常磐精工(17)
  • エスコ(15)
  • KTC(11)
  • ノーブランド(10)
  • NAKATAKI(10)
  • 日研工作所(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • TRUSCO(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IKA(4)
  • 川西水道機器(4)
  • THECUT(3)
  • サンキョウプラテック(3)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
  • サンワ[テープ](3)
  • SKカワニシ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SK45」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型縦型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物用取付金具神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型)ポール(竿部)とアーム体型ホワイトとブラックをご用意天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
メーター点検口(カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質鋼板1.6mm仕上錆止め(グレー)
メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
メーター点検口(埋込ハンドル) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(埋込ハンドル)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
埋込ハンドルタイプ専用キーが付属しております。
仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕様モルタル充填用・アルミタイプ材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t仕上アルマイト処理
フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(樹脂タイル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B