種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ
仕様開閉/スライド式、ステンレス網付
色シルバー
種類角型レジスター
仕上アルマイト処理
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし、水切付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質アルミ
仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
寸法d(mm)75
寸法a(mm)70
寸法e(mm)36
寸法b(mm)49.5
適合パイプSU-50特(125×134)
寸法c(mm)40
寸法g(mm)20
寸法f(mm)65
有効換気面積(cm2)16
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
ワイド型フード付。ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。
仕様フード付、ステンレス網付・
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
寸法d(mm)42
仕上粉体塗装
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミ
仕様丸型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバーメタリック
板厚(mm)0.5
仕上焼付塗装
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。
種類耐風型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様耐風型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
排気方向は左右両吹きとなります。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様標準網なし、縦型
色シルバー
仕上粉体塗装
防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
寸法d(mm)47
仕上粉体塗装
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター
材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質アルミ
仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様標準網なし、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ
材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
色シルバー
仕上アルマイト処理
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付
材質ステンレス(SUS304)0.5mm
色シルバー
仕上粉体塗装
風防付。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
種類フラット型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フラット型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
排気方向は左右両吹きとなります。ステンレス網付は(10メッシュ)です。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付、縦型
色シルバー
仕上粉体塗装
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ
材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上アルマイト処理
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
関連キーワード
1
2
次へ