「sk-50」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄ホームクリエイト(新協和)丸型屋根マンホール
改修用に後付用蓋の製作も可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。公共住宅標準詳細設計図集 E-304・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jE-350/AE-320・大阪府営住宅標準詳細図集 E-605
仕様丸型 材質天蓋:ステンレス鋼板(SUS304)1.2mm、固定枠:ステンレス山形鋼(SUS304)40×40×3 質量(kg)約13.5 高さ(mm)100 外枠径(mm)826 仕上ヘアライン
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)
開口750角タイプ。後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型・ダンパー付 材質ステンレス(SUS304)2.0mm 質量(kg)約32.0 開口寸法(mm)750×750 仕上磨き 取付ピッチ(mm)500 外枠寸法(mm)1150×1150
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)角型屋根マンホール
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕上磨き
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型屋根マンホール(後付型)
後付型。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm 仕上磨き
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型屋根マンホール(ダンパー付)
ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付 材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm 仕上磨き
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)手摺付マンホール
手摺付。後付型 ガスダンパー付。手摺付で安全に昇降ができます。ストッパーにダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様手摺付 後付型 ダンパー付 材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm 質量(kg)約25.0 開口寸法(mm)600×600 仕上磨き 外枠寸法(mm)1000×1000
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)角型屋根マンホール(後付型・ダンパー付)
後付型 ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型 ダンパー付 材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm 仕上磨き
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)バルコニー物干金物(横収納・ポール型)
アーム横収納型。アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整
種類壁付型 仕様横収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×13 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)820 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類壁付型 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)寸切ボルト
仕様寸切ボルト 材質鋼製 仕上ユニクロメートメッキ
1個
30 税込33
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)スチール製 消火器ボックス(全埋込型)
スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様扉タイプ 材質スチール(鋼製) ホワイト タイプ全埋込 種類ボックス型 寸法H(mm)636 寸法D(mm)165 寸法W(mm)270 対応【消火器】10型
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型 仕様縦収納・ポール型 材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)11×21 仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm)860 材質(パイプ)アルミ押出型材
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ 材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304) 仕上2B 取手4個
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)
アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕様モルタル充填用・アルミタイプ 材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t 仕上アルマイト処理
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)
仕様モルタル充填用 材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・ 仕上ヘアライン
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用 材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・ 寸法H(mm)52 仕上2B
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)