カテゴリ

  • 建築金物(5)
  • 防災用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • マルヤス電業(48)
  • SK11(17)
  • 未来工業(15)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • ノーブランド(10)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • ホンダ(7)
  • NAKATAKI(6)
  • Optibelt(5)
  • KSフィルター(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • 阪口製作所(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 日章工業(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 日研工作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk22」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角化粧プレート SW 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角化粧プレート SW神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
3日以内出荷
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
袋ナット M10 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)袋ナット M10神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
5日以内出荷
仕様袋ナット材質鋼製寸法M10仕上クロームメッキ
物干金物・クーラー用インサート付属品 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)物干金物・クーラー用インサート付属品神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
5日以内出荷
材質ステンレス製
寸切ボルト 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)寸切ボルト神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
30税込33
1個
5日以内出荷
仕様寸切ボルト材質鋼製仕上ユニクロメートメッキ
消火器ボックス/全埋込型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)280高さ(mm)740奥行(mm)165仕上ヘアライン
宅配ボックス(テンキー式) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
消火器ボックス用フックベル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス用フックベル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ベル部分を回すゼンマイ式です。 消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
仕様フックベル適合機種SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92材質カバー:ステンレス(SUS304)