「sk4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型の透明ガラス戸や、ガラス窓への衝突を防止する為のマークです。
適当な位置間隔で、内・外部共貼り付けることにより、ガラス戸に衝突する危険を防止します。
用途ガラス戸衝突防止用のマークです。
材質ステンレスSUS304
直径(Φmm)30
裏面両面テープ加工
表面仕上げ鏡面
1組(2枚)
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アルミダイカスト製 固定型
種類天井固定型
仕様固定型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
色ホワイトクリーム
仕上合成樹脂焼付塗装
首下長(mm)220
アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型
仕様横収納型・横型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)10×20
仕上合成樹脂焼付塗装
「INFORMATION」の文字がシート貼りで上枠に表示されているステンレス掲示板。マンション等のエントランスに最適です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色磨き
材質(枠)ステンレス
設置場所屋内用
出幅(mm)25
施工性と外観を両立した後付フレーム型・壁付型のアルミ掲示板です。「掲示板」の文字がシルク印刷で表示されております。
材質掲示板:EP合板(2類)
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)24
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。上下のアルミ枠の幅が広いのでカッティングシートなどを貼り付けることも可能です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ壁付型
枠の色鏡面
材質(枠)ステンレス
設置場所屋内用
出幅(mm)15
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。上下のアルミ枠の幅が広いのでカッティングシートなどを貼り付けることも可能です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ壁付型
枠の色ヘアライン
材質(枠)ステンレス
設置場所屋内用
出幅(mm)15
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのアルミ掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)15
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型
仕様縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
こんなお得な商品も!

自在物干金具 アルミ製
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
高さ2段階調整。静音型
種類自在式
仕様自在・静音型
色シルバー
材質(本体)アルミ
仕上アルマイト処理
首下長(mm)310
材質(スライドパーツ)樹脂
施工性と外観を両立した後付フレーム型・壁付型のアルミ掲示板です。「掲示板」の文字がシルク印刷で表示されております。
外寸法・幅(mm)900
材質掲示板:EP合板(2類)
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)24
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
施工性と外観を両立した後付フレーム型・壁付型のアルミ掲示板です。「掲示板」の文字がシルク印刷で表示されております。
材質掲示板:EP合板(2類)
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)24
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ壁付型
枠の色磨き
材質(枠)ステンレス
設置場所屋内用
出幅(mm)15
アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型
仕様縦収納型
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)Φ11
仕上合成樹脂焼付塗装
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型
仕様横収納型・縦型ブラケット
材質アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)10×20
仕上合成樹脂焼付塗装
高さ2段階調整
種類自在式
仕様自在型
材質アルミ
色ブロンズ
仕上粉体塗装
首下長(mm)310
アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
種類壁付型
仕様縦収納・ポール型
材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)
取付穴(mm)11×13
仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理
パイプ寸法(mm)860
材質(パイプ)アルミ押出型材
裏全面シール貼
取付方式シール
突出型の室名札です。
仕様突出型
材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)
寸法D(mm)5
各ユニットを自由に組合せできる。セパレート型にも対応。照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂
仕上本体カバー:ヘアライン新聞受ブラケット:鏡面
セキュリティ防犯:なし
壁付型の消火器ボックスです。カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。ブラックはカッティングシート貼になります。屋内仕様です。
用途屋内用
仕様壁付型
材質スチール
色ブラック、焼付塗装仕上げ
寸法H(mm)580
寸法D(mm)150
寸法W(mm)280
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
平付型の室名札です。
仕様平付型
材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)
寸法D(mm)13
カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。
種類ボックス型
適合10型
幅(mm)280
高さ(mm)580
奥行(mm)150
取付穴径10×12.5
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。
電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。
電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。
操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など
材質鋼板製仕上:焼付塗装
色ホワイト
仕様標準/屋内型
関連キーワード