3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的スピーカー付きボックス。バスレフタイプ。
寸法(mm)(ウーハー)165 外形寸法(mm)255×205×130 再生周波数(Hz)35~8000Hz 最大入力(W)250 インピーダンス(Ω)4
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

RCA出力のないアンプを4chカーステレオ出力にします。 レベルコントロ-ル付4CH用HI/LOコンバーター、RCAの付いていないヘッドユニツト用本機のスピーカーライン入力をヘッドユニットからのスピーカーラインフロント。又はリアー出力へ接続し、RCAラインをパワーアンプへ接続するだけの配線です。 MAX100W×4。 4ch独立レベル調整。
用途RCA出力の無い4CHのヘッドユニットへの接続時に。 材質プラスチック 外形寸法(mm)90×50×30
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44 再生周波数(Hz)160~20000Hz 最大入力(W)50 インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷