870 QVOは、最大560MB/sの読み出し速度と最大530MB/sの書き込み速度を実現し、従来の860 QVOと比べて向上したランダム速度により、安定したパフォーマンスが持続します。また、Intelligent TurboWriteにより書き込み速度を高速化し、可変バッファー領域を拡大して高パフォーマンスを維持します。1TBから最大8TBまでの容量をラインアップしており、HDD顔負けの大容量とSSDならではの快適なコンピューティング環境をご提供します。3年間または最大2880TBWの限定保証が付いています。洗練されたECCアルゴリズムでパフォーマンスが安定し、さらなる信頼性を実現しています。一般的な2.5インチSATAフォームファクタをサポートするパソコンをお使いの方なら、870 QVOへのアップグレードが可能です。最新のデータ移行ソフトウェア【Samsung Data Migration 4.0】を使用すれば、面倒なデータ移行も簡単に行えます。(メーカーウェブサイトより無償ダウンロード可能)
1台
¥129,800
税込¥142,780
取扱い終了
関連キーワード