3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAMSUNG(サムスン)Galaxy Tab S10 FE
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●インストールOS詳細:Android 15●CPU詳細:Exynos 1580●ディスプレイサイズ:10.9型●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●ストレージ容量:128GB●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+),TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー 解像度2304x1440 スピーカーあり デュアルスピーカー ポインティングデバイスなし Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり Bluetoothあり Bluetooth5.3 内蔵マイクあり 無線LANあり Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) セキュリティ機能あり 顔認証/指紋認証 USBType C USB 2.0 オフィスソフトなし
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷

SAMSUNG(サムスン)Galaxy Tab S10 FE+
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FE+は13.1インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。10090mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量664g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●インストールOS詳細:Android 15●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●タッチパネル:対応●マルチタッチ:対応●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●本体サイズ(W):301mm●防水/防塵:防水防塵あり IP68●その他インターフェース:なし●ディスプレイサイズ:13.1型●ハードウェアキーボード:なし●SIM情報:なし●ディスプレイ詳細:2880x1800 (WQXGA+),TFT●電波法:適合●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):6mm●バッテリ容量:10090mAh●ストレージ容量:128GB●WiMAX:なし●WWAN:なし●メインメモリ:8GB●センサ:加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー●ストレージタイプ:eMMC●有効画素数(インカメラ):1200万画素●メモリカードスロット:あり●本体サイズ(H):195mm●CPU詳細:Exynos 1580●本体重量(g):664 解像度2880x1800 スピーカーあり デュアルスピーカー ポインティングデバイスなし Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり Bluetoothあり Bluetooth5.3 内蔵マイクあり 無線LANあり Wi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) セキュリティ機能あり 顔認証/指紋認証 USBType C USB 2.0 オフィスソフトなし
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

SAMSUNG(サムスン)Galaxy Tab Active5 Pro Wi-Fi
MIL-STD-810H準拠、IP68準拠。前面NFC対応。10100mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載。RAM:6GB/ROM:128GB/Micro SDカード2TBまで使用可能。バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です。再起動せずにバッテリー交換が可能な「デュアルホットスワップ」機能にも対応しており、バッテリー残量が少ない状況でも業務を中断することなく、長時間使用し続けることができます。長期的なOSサポート(8世代のOSバージョンアップ/8年のセキュリティパッチ)
仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●ディスプレイサイズ:10.1型●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1,920×1,200(WUXGA),TFT●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合 解像度1,920×1,200 スピーカーあり デュアルスピーカー ポインティングデバイスなし Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり Bluetoothあり Bluetooth5.4 内蔵マイクあり 無線LANあり Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax) セキュリティ機能あり 顔認証/指紋認証 USBType C オフィスソフトなし
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷