10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック 画面サイズ17型 パネル駆動方式TN
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
表面処理非光沢 コントラスト比100000000:1(ACM・最大)、1000:1(通常) 液晶パネル17型 最大解像度1280×1024(SXGA) 色(本体)ホワイト パネル駆動方式TN
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

IPS最大1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:7810g、梱包サイズ:59.7(縦)x9.8(横)x42.5(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
1台
589,800 税込648,780
8日以内出荷

Acer(エイサー)SFG14-64/F
IPS最大 500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.4(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
SSD512GB
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.1(縦)x6.6(横)x29.8(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 使用CPUCore Ultra 5 OSWindows 11 Home SSD512GB 光学ドライブなし
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4530g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。ACアダプター、及び、ケーブル類のオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):非搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。Windows 10以降のデバイスに対応のマルチタッチモニターです。
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4530g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4530g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

Acer(エイサー)Swift Go 14 (SSD512/W11H)
IPS最大 500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2650g、梱包サイズ:46.4(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)