34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:6.1、梱包サイズ:121(縦)×6954(横)×433(高さ)cm】
サイズ27型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.7、梱包サイズ:130(縦)×6004(横)×409(高さ)cm】
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.28、梱包サイズ:132(縦)×6003(横)×390(高さ)cm】
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
サイズ27型 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

SDGs推進モデル【Vero】シリーズです、モニタ本体や梱包材にリサイクル素材を使用しております
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
モニターサイズ27
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
モニターサイズ23.8
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

輝度:200cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:24W/センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:6.2、梱包サイズ:121(縦)×6954(横)×433(高さ)cm】
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右20°/左 20°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:225(縦)×6805(横)×525(高さ)cm】
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:133(縦)×7304(横)×466(高さ)cm】
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

SDGs推進モデル【Vero】シリーズです、モニタ本体や梱包材にリサイクル素材を使用しております、広い視野角とよりクリアに見えるIPSパネルを搭載です
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフレッシュレートは最速クラスの240Hz。さらにオーバードライブ時0.5msの高速応答。表示の遅延やカクツキを極限まで減らし、ストレスなくゲームに集中できます。またG-SYNC Compatibleにより、滑らかで安定したプレイ環境に。ゲームの楽しさを最大限に引き出し、没入感を高めます。 IPSパネルにより、どの角度からも均一で美しい表示と高速応答を両立しています。sRGB 99%の広い色域でコンテンツの色を忠実に再現。さらにDisplayHDR 400規格対応の幅広い輝度で、映像の明るい部分と暗い部分のコントラストをくっきりと表示。奥行きのあるリアリティを表現します。 液晶パネル周りのフレームをなくした「ゼロフレームデザイン」を採用。よりダイナミックで臨場感ある映像を楽しめます。マルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 ジャンルに応じて最適な映像モードを8種類から選べる「GameView」機能や、黒の強弱を11段階に調節して暗がりでの視認性を高める「ブラック・ブースト」機能などゲームに合わせて最適な環境で楽しめます。 画面の高さやチルト角、さらに左右20°の首振りが可能です。画面を縦にして使えるピボット機能も搭載。VESA規格(100×100mm)に対応し、スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けることもできます。 眼精疲労や頭痛の要因を抑えるフリッカーレス技術やブルーライトシールド機能、さらに明るさを調整して目の疲れを軽減するローディミング機能、光の反射を軽減するComfyViewを搭載。長時間のプレイも疲れにくく快適です。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400対応、【G-Sync、FreeSync】 G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、クイックガイド、台座、保証書、修理依頼書 質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236 機能フリッカーレス、ゼロフレーム 入力信号デジタル 使用湿度範囲20~80%(結露のないこと) コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ0.283mm 最大解像度フルHD(1920×1080) 表示色約1670万色 色再現性sRGB 99% 保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角水平178°/垂直178° 応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.) 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI) / 255kHz (DP) 垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI) / 50-240Hz (DP) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵 (100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB3.0×4(1up 4down) 高さ調節最大115mm 音声入力非搭載 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)543.7×302.6 モニターサイズ24.5型 ワイド パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED) 角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ19型 表面処理ノングレア コントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック アスペクト比5:4 パネル駆動方式VA
1台
18,980 税込20,878
欠品中

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:13W/センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。電源ケーブル及びACアダプターのオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。梱包サイズ:重量約3100g/45.4x37.5x11.4cm
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1280×1024 色(本体)ブラック 画面サイズ17型 パネル駆動方式TN
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り 90°、【梱包重量:8.2、梱包サイズ:193(縦)×6805(横)×517(高さ)cm】
表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 色(本体)ブラック モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:3.6、梱包サイズ:128(縦)×5463(横)×369(高さ)cm】
仕様●画面数:1●画面モード:Full HD●パネル技術:IPS(In-plane Switching)テクノロジー●対応時間:1ms、ピクセル・ピッチ:0.24mm●水平可視角度:178°●垂直可視角度:178°●マウントタイプ:壁面取付可●水平同期周波数:30 kHz から 85 kHz●チルト角度:-5° から 20°●アクティブ・ディスプレイ・エリア(mm):479×260●スクリーン表面:アンチグレア●カバーガラス:なし●内蔵スピーカー:あり●スピーカー出力:2W●VESAマウント対応:あり●VESAマウント規格:100×100●サポートされるカラー:1670万色●DCR (Dynamic Contrast Ratio):100000000:1●色域:99% sRGB●ネイティブコントラスト比:1000:1●環境にやさしい:あり●ヘッドホン:あり●VGA:あり●待機電力消費量(Energy Star):500mW●オフモード電力消費量(エネルギースター):300mW●最大電力消費量(Energy Star):25W●登録時消費電力(Energy Star):15W 質量(kg)概算:2.3、スタンドあり:2.65 寸法H(mm)288、スタンド:378.4 寸法D(mm)65、スタンド:237 寸法W(mm)493、スタンド:493 最大解像度1920×1080、1920×1080@75Hz(VGA)、1920×1080@100Hz(HDMI) 色(本体) 画面サイズ表示可能:54.6 cm (21.5") バックライトLED アスペクト比16:9 色深度6-bit+FRC リフレッシュレート(Hz)標準:100 輝度(cd/m2)250
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.0、梱包サイズ:198(縦)×6205(横)×522(高さ)cm】
仕様●パネルサイズ:24.1型 ワイド●表示領域:536×298mm●High Dynamic Range:VESA DisplayHDRTM 400●可視角度:水平170°/垂直160°●G-Sync、FreeSync:AMD FreeSyncTM Premium●[表示アスペクト]フルモード:非対応●固定拡大モード:対応●1:1モード:非対応●VRB/MPRT:対応●ブルーライト軽減:ブルーライトシールド●その他の機能:フリッカーレス●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●[角度・高さ調整]チルト角:上25°/下5°●スイベル機能:360°●高さ調整機能:最大120mm●ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°●ケンジントンロック:搭載 付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド(ポスター)、ユーザーガイド(安全にお使いいただくために(多言語版))、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg)スタンドあり: 約4.7、スタンドなし: 約3.3 寸法H(mm)約330 消費電力(W)通常:20、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPRⅡ、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 寸法D(mm)約65 表面処理非光沢 寸法W(mm)約558 入力信号デジタル コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 液晶パネル[方式]TN、非光沢、バックライト: LED 画素ピッチ0.279mm 最大解像度フルHD(1920×1080)、16:9 表示色約1677万色 色再現性sRGB 99%、DeltaE<1 保証期間3年(パネル・バックライトユニットは1年) 使用環境温度(℃)0~40 台座寸法(mm)直径約234 応答速度1ms(GTG)/ 0.1ms(GTG・Min.) 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1 水平周波数(kHz)30-275(HDMI)/ 605(DisplayPort) 垂直周波数(Hz)60-240(HDMI)/ 60-540(DisplayPort) VESAマウント(mm)100×100対応 スピーカー2W+2Wステレオスピーカー 入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体)ブラック 端子音声入力:非搭載、ヘッドホン:搭載、その他の接続:非搭載 使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと) 輝度(cd/m2)400(通常時)、400(HDR 400モード/ピーク時)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右178°/左 178°、高さ:最大 165mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り 90°、【梱包重量:10.9、梱包サイズ:223(縦)×6805(横)×525(高さ)cm】
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書 質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1 消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419~569(スタンド幅:約552) 機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能 最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG) 角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90° コントラスト比1500000:1 画素ピッチ0.229mm 表示色約10億7000万色(10bit) 解像度2560×1440 入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1 入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C) 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100×100 接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps) スピーカー5W×2 入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz) 動作温度、湿度範囲温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと) 色(本体)ブラック セキュリティケンジントン・ロック 高さ調節最大150mm アスペクト比16:9 モニターサイズ26.5 パネル駆動方式有機EL 輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。ACアダプター、及び、ケーブル類のオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):非搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。Windows 10以降のデバイスに対応のマルチタッチモニターです。
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):200×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右15°/左 15°、高さ:最大 110mm、ピボット:非対応、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

Acer(エイサー)23.8QG241YX1bmiipx
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.2、梱包サイズ:133(縦)×6003(横)×391(高さ)cm】
表面処理アンチグレア コントラスト比100000000:1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
17,980 税込19,778
欠品中

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角VAパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
モニターサイズ21.5
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ27型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ21.5型 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

背面右側にある操作ボタン一つで電源ON/OFF、OSDメニュー切替操作が可能です。HDMI端子、VGA端子搭載。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
仕様●標準消費電力:14W●電源OFF時消費電力:0.3W●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:なし●TCO:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波を発しない製品の為●スリープ時消費電力:0.5W●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, TCO edge, EPEAT Gold●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上 25°/ 下5°)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612 x 463 x 209(mm)、スタンドなし:約 612 x 360 x 49(mm)●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):4ms●本体(色):ブラック●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源ケーブル●VCCI:対応●J-Moss:対応 サイズ27型 ピッチ0.311mm 適合規格VESAマウント 100 x 100mm対応 表面処理ノングレア 本体質量(kg)スタンドあり:約3.8、スタンドなし:約3.4 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)36 コントラスト比通常1500:1、最大:100000000:1(ACM) 輝度250cd/m2 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平178°/ 垂直178° 走査周波数(水平)31-137kHz(HDMI)/31kHz-84kHz(ミニD-Sub 15ピン) 走査周波数(垂直)48Hz-120Hz(HDMI)/48Hz-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m) 入力端子HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト白色LED(無水銀ユニット) グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ27型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

製品は85% PCR・5%のOBPを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% コントラスト比1000:1、DCR(DynamicContrastRatio)100000000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35%PCRで作られており、100%リサイクル可能な梱包材を使用しています。16:10 WUXGA(1920x 1200)の高解像度かつほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインパネルを採用しています。A3用紙の原寸大表示が可能です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジーにより目の疲れを軽減し快適な映像を視認いただけます。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右45°/ 左45°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/ 反時計回り90°、センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトユニットは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ24型 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM)) 解像度1920×1200 色(本体)ブラック アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

Acer(エイサー)Vero AlphaLine (27型/1920×1080)
エコ商品
仕様●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3 W●本体重量(kg):スタンドあり:6.1、スタンドなし:3.8●最大消費電力(備考):通常:10W、最大:38W●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, TCO Edge, EPEAT Gold●縦回転(ピボット)機能:あり(時計回り90° / 反時計回り90°)●応答速度(黒→白→黒):1ms●標準消費電力:10W●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612×387~552×245(mm) スタンドなし:約612×359×49(mm)●パネル方式:IPS●VCCI:対応●モニタ形状:平面●高さ調整:あり(最大 165mm)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●TCO:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上35° / 下5°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5 W●左右角度調整(スイベル)機能:あり(右178° / 左178°) サイズ27型 備考チルト角:上35° / 下5°。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右178°/左178°、高さ調整:最大165mm、ピポッド:時計回り90°/反時計回り90° ピッチ0.311mm 電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ非搭載 適合規格ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, TCO Edge, EPEAT Gold 表面処理ノングレア 入力信号デジタル 最大消費電力(W)38 コントラスト比通常 1500:1、 最大100000000:1 輝度250cd/m2 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角水平178°/ 垂直178° 走査周波数(水平)30kHz-140kHz 走査周波数(垂直)48Hz-120Hz ケーブルType Cケーブル(1.8m)、Type Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m) 入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、USB Type-C(90W給電対応)×1 スピーカーあり:2W+2Wステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷